Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 930476001 KROKODILKLEMME, MINIATUR, 5ER-PACK, AGF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-495177
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930476001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: AGF 1 Series
  • Backenöffnung, max.: 1 mm
  • Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 930476001, 495177, 495-177
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,508* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    60.7180-22
    ab € 3,74*
    Zubehör
    Stäubli
    61.7605-21
    ab € 13,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.