Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AT-400 Hand-Multimeter digital KFZ-Messfunktion CAT IV 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52517
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AT-400
EAN/GTIN:
     4016138526066
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Robustes Digital-Multimeter mit Sondermessbereichen für die Kfz-Anwendung. Drehzahlen können über einen induktiven Abnehmer an Motoren mit und ohne Zündverteiler gemessen und Schließwinkel überprüft werden. Zur Temperaturmessung steht ein Typ-K Kontaktfühler zur Verfügung. Für Temperaturmessungen an drehenden oder spannungsführenden Teilen ist optional ein berührungsloser IR-Temperaturmessadapter erhältlich.
Features:
Mit Messfunktionen für die Kfz-Technik
Extrem robust und wasserdicht (IP67)
Temperaturmessung
Lieferumfang:
1 Batterie (9 V Block) · Messleitungen · K-Typ Temperaturfühler · K-Typ Adapter · Induktiver Drehzahlabnehmer · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
182 mm
Breite:
82 mm
Gewicht:
375 g
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 40 mF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001 kHz - 40 MHz
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Besonderheiten:
KFZ-Messfunktion
Grund-Genauigkeit ± %:
0.8 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 mA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter cativ, VOLTCRAFT, voltkraft, Kfz DMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 137,48*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 109,47*
€ 137,49*
€ 3,50*
ab € 125,43*
€ 155,41*
6 Tage
68
Frei Haus
ab € 192,29*
€ 235,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,02*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1004
ab € 46,44*
Sonstiges
Voltcraft
100849
ab € 4,03*
Sonstiges
Voltcraft
123422
ab € 4,81*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,06*
Sonstiges
Voltcraft
IR-550A
ab € 52,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.