Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IR-550A Adapter Optik 8:1 -30 - +550 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100989-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     IR-550A
EAN/GTIN:
     4016138520613
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT IR-550A Adapter Optik 8:1 -30 - +550 °C

IR-Temperatur-Messadapter IR550A

Ideales Zubehör für Digital-Multimeter
Einfach zu bedienen
Optik 8:1
Messbereich -30 bis +550 °C
Zeigt die gemessene Temperatur am Display des Multimeters an

Adapter zur berührungslosen Messung von Temperaturen. Der Adapter kann an jedes handelsübliche Messgerät mit DC-Millivolt-Bereich angeschlossen werden. Mit Ziellaser für genaue Messungen.

Ausstattung:
Fixierlaser zur Messpunktanvisierung · Umschaltung zwischen 1mV pro °C oder 1mV pro °F · Standard 4mm-Bananenstecker zum einfachen Anschluss an ein Spannungsmessgerät mit mV-Messbereich · Ideal zur kontaktlosen Temperatur-Messung von besonders heißen oder beweglichen Objekten.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): < 1 s · Emissions-Grad: 0.95 fix · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Emissionsgrad (min.): 0.95 · Gewicht: 180 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Optik: 8:1 · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Temperatur (max.): +550 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Ausgang 1 mV/°C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Für Messgeräte mit DC-Millivolt-Bereich und 4 mm Messbuchsen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 165 x 40 mm
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Optik:
8:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Ansprechzeit (Details):
< 1 s
Emissions-Grad:
0.95 fix
Genauigkeit (Details):
±2 % oder ±2 °C
Messbereich Temperatur (Details):
-30 bis +550 °C
Sichtfeld (FOV):
8:1
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Temperatur (max.):
+550 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
180 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, IR-550A, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,08*
€ 70,10*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 53,12*
€ 70,11*
€ 3,50*
ab € 63,05*
€ 80,84*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 97,32*
€ 121,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
Sonstiges
Voltcraft
IRS-350
ab € 603,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.