Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 2093 Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52307
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20991069
EAN/GTIN:
     3831063410690
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Universal-Testset für die Suche nach verborgenen Kabeln und Leitungen unter Putz in Wänden, Fußböden und im Erdreich bzw. für die Bestimmung einer Ader in einem Kabelstrang. Einfache Lokalisierung von Sicherungen, Steckdosen, Kurzschlüssen oder Unterbrechung. Der Line Tracer unterstützt Sie bei der Lösung von Problemen in elektrischen Anlagen, Telekommunikations- und Computernetzwerken. Das Set besteht aus einer Sendeeinheit (T10K) und einer Empfangseinheit (R10K). Das eingespeiste Signal kann mit dem Empfänger verfolgt werden.
Features:
Im Set oder Einzeln einsetzbar
Für stromlose und stromführende Leitungen
Lieferumfang:
Sender T10K · Empfänger R10K · 2 Prüfleitungen á 1,5 m · Prüfleitung mit Messwiderstand á 1,5 m · Selektive Fühlerspitze · 2 Prüfspitzen · 2 Krokoklemmen · Tasche · Batterien · Bedienungsanleitung · ISO Kalibrierzertifikat.
Hinweise:
Wird mit deutscher Lizenz ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
210 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
140 g
Typ:
MI 2093
Akustische Anzeige:
Ja
Optische Anzeige:
Ja
Anzeige:
digital
Sendermaße:
150 x 80 x 50 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
Sender: 4 Mignon-Batterien (AA), Empfänger: 9 V Block
Produkt-Art:
Leitungssucher
Gewicht (Sender):
280 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 638,30*
€ 726,41*
Frei Haus
ab € 660,42*
€ 726,42*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 672,73*
€ 743,83*
€ 5,90*
ab € 675,86*
€ 746,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,94*
€ 840,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,41*
€ 864,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,66*
€ 829,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 689,41*
€ 820,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,29*
€ 789,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,18*
€ 770,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,30*
€ 759,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.516,94*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 557,86*
Ähnlich
Metrel
MD9272
ab € 372,47*
Ähnlich
Metrel
20991678
ab € 57,85*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,15*
Ähnlich
Metrel
20991712
ab € 998,47*
Ähnlich
Metrel
20992135
ab € 756,95*
Ähnlich
Metrel
MI3122
ab € 595,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.