Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungssucher
Leitungssucher
Leitungssucher
Leitungssucher
Leitungssucher
Leitungssucher
Artikel-Nr.:
     4502-27K1299
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 2093
EAN/GTIN:
     3831063410690
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Leitungssucher, MI 2093, Metrel Der Leitungssucher MI 2093 ist ein universelles Gerät zum Aufspüren von verborgenen Leiterbahnen unter Putz in Wänden, Böden und im Erdreich oder zur Bestimmung einer Leitung in einem Leitungsbündel. Auch Sicherungen oder Steckdosen, die zu einer bestimmten Schleife gehören, können geortet werden. Line Tracer hilft dem Bediener, versteckte Leitungsprobleme (Kurzschlüsse, Unterbrechungen, Brüche) leicht zu lösen.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
150 mm
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
1.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 638,30*
€ 726,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 660,42*
€ 726,42*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 672,73*
€ 743,83*
€ 5,90*
ab € 675,86*
€ 746,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,94*
€ 840,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,42*
€ 864,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,34*
€ 845,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,69*
€ 808,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,05*
€ 793,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,42*
€ 785,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.516,94*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 557,86*
Ähnlich
Metrel
MD9272
ab € 372,47*
Ähnlich
Metrel
20991678
ab € 57,85*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,15*
Ähnlich
Metrel
20991712
ab € 998,47*
Ähnlich
Metrel
20992135
ab € 756,95*
Ähnlich
Metrel
MI3122
ab € 595,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.