Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 3295M VDE-Prüfgeräte-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S282852
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20991712
EAN/GTIN:
     3831063416265
Suchbegriffe:
Ohmmeter
ohmmeter
Das Messsystem MI 3295 für Stufen- und Kontaktspannungen ist ein Spannungsmesssystem für das Prüfen der Schutzerdung von Kraftwerken, Umspannwerken und anderen Energiesystemen. Das System besteht aus einer Station für die Stromerzeugung und einem autonomen Spannungsmessgerät. Aufgrund seines hohen Prüfstroms (bis 55 A) und seiner effektiven Rauschunterdrückung sorgt das MI 3295 für sehr genaue und stabile Messungen der Stufen- und Kontaktspannungswerte mit einer Auflösung bis 10 µV. Zur schnelleren Analyse der Spannungsverteilung um den Prüfling können mehrere Spannungsmessgeräte gleichzeitig verwendet werden. Alle Prüfergebnisse und Parameter können im Speicher des Messgeräts abgelegt und später mithilfe der PC-Software HVLink PRO heruntergeladen und zur Analyse und Erstellung von Prüfberichten weitergenutzt werden.
Features:
Human body simulation; 1000 Ohm internal resistance; For use in step and touch voltage measurement; Compatible to MI 3290 and MI 3295.
Lieferumfang:
Messgerät MI 3295M
Messgerät MI 3295S
Netzkabel
Stufenspannungsmessfühler (25 kg), 2 Stck.
Strom-Erdungsstange
Potenzial-Erdungsstange
Messleitung Strom, 50 m, schwarz, 10 mm2, mit Krokodilklemme, auf Drehkranz
Messleitung Strom, 10 m, schwarz, 10 mm2, mit Krokodilklemme
Messleitung, schwarz, 2 x 3 m
Messleitung, grün, 10 m
Messleitung, schwarz, 1,5 m
Messleitung, rot, 50 m
Anschlusskabel mit Krokodilklemme, rot, 1 m
Krokodilklemme, 4 Stck.
RS232-Kabel
USB-Kabel
Gepolsterte Tragetaschen, 2 Stck.
Gepolsterter Nackentragegurt
NiMH-Akkus, Typ AA, 6 Stck.
Stromversorgungsadapter
CD mit Bedienungsanleitung und PC-Software HVLink PRO
Bedienungsanleitung
Kalibrierzertifikat
Hinweise:
Wird mit deutscher Lizenz ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Typ:
MI 3295M
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
VDE-Prüfgeräte-Set
Weitere Suchbegriffe: Metrel, MI 3295M, BGV, BGVA3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 998,47*
€ 1.225,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,61*
€ 1.225,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,41*
€ 1.458,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,12*
€ 1.442,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.068,78*
€ 1.271,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,04*
€ 1.234,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,99*
€ 1.203,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,47*
€ 1.188,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.516,94*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 557,86*
Ähnlich
Metrel
MD9272
ab € 372,47*
Ähnlich
Metrel
20991678
ab € 57,85*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,15*
Ähnlich
Metrel
20992135
ab € 756,95*
Ähnlich
Metrel
MI3122
ab € 595,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.