Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: berührungsloser Spannungsdetektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor
Artikel-Nr.:
     2805-METR-MI2093
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI2093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Hersteller: METREL
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1;Batterie LR6 AA 1,5V x4
Abtaster-Typ: berührungsloser Spannungsdetektor
Empfängermaße: 45x45x210mm
Sendermaße: 80x50x150mm
Messgerät-Eigenschaften: Einstellung der Sensibilität;Betrieb des Senders und Empfängers über eine LED Diode und ein akustisches Signal;Beschädigungen in Leitungen finden
Verunreinigungsgrad: 2
Suche: Leitungen bis T. 2m;Lokalisierung von Unterbrechungen in Leitungen;Kabeltrassensuche im Boden;Suchgerät für Metalltrassen der Wasser- und Heizleitungen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METREL:
METREL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 638,30*
€ 726,41*
Frei Haus
ab € 660,42*
€ 726,42*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 672,73*
€ 743,83*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 675,86*
€ 746,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,94*
€ 840,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,43*
€ 888,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,78*
€ 869,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,76*
€ 833,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,45*
€ 821,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,86*
€ 804,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.516,94*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 557,86*
Ähnlich
Metrel
MD9272
ab € 372,47*
Ähnlich
Metrel
20991678
ab € 57,85*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,15*
Ähnlich
Metrel
20991712
ab € 998,47*
Ähnlich
Metrel
20992135
ab € 756,95*
Ähnlich
Metrel
MI3122
ab € 595,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.