Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät MI 3250, CAT IV 300 V, 0.1 bis 2000 Ω, 260 V (AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsmessgerät MI 3250, CAT IV 300 V, 0.1 bis 2000 Ω, 260 V (AC)
Isolationsmessgerät MI 3250, CAT IV 300 V, 0.1 bis 2000 Ω, 260 V (AC)
Isolationsmessgerät MI 3250, CAT IV 300 V, 0.1 bis 2000 Ω, 260 V (AC)
Isolationsmessgerät MI 3250, CAT IV 300 V, 0.1 bis 2000 Ω, 260 V (AC)
Artikel-Nr.:
     4502-27K1328
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 3250
EAN/GTIN:
     3831063419792
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
isolationsmessgerät metrel
isolationsmessgerät
Isolationsprüfgerät, MI 3250, Metrel Das MI 3250 MicroOhm 10 A ist ein tragbares Niederohmmeter zur Messung kleiner Widerstände von Schaltern und Schaltern, Stromschienen, Kabelverbindungen, kleinen bis mittleren Transformatoren- und Motorwicklungen für industrielle Anwendungen usw., mit einem Prüfstrom bis zu 10 A. Das verwendete 4-Leiter-Kelvin-Prüfverfahren zusammen mit dem automatischen bidirektionalen Verfahren gewährleisten eine sehr hohe Genauigkeit der Prüfergebnisse (0,25%). Das Gerät kann mit Netzstrom oder mit internen wiederaufladbaren Batterien betrieben werden. Die Testergebnisse können auf dem Gerät gespeichert werden und mit der PC-Software HVLink PRO, die als Teil des Standardsets geliefert wird, können die Messergebnisse auf den PC übertragen werden, wo sie analysiert oder ausgedruckt werden können.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmessgerät
Batterie:
C
Schutzart (IP):
IP40
Überspannungskategorie:
CAT IV 300 V
Isolationswiderstand min.:
0.1 Ω
Isolationswiderstand max.:
2000 Ω
Messwert Wechselspannung max.:
260 V
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
5.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.518,59*
€ 2.691,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.595,18*
€ 2.691,09*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.595,40*
€ 2.691,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.691,09*
€ 3.202,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.662,34*
€ 3.168,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.615,83*
€ 3.112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.595,18*
€ 3.088,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
A 1333
ab € 211,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.