Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel 20991678 A 1316 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358480-BP
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20991678
EAN/GTIN:
     3831063415886
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
Metrel 20991678 A 1316 Messadapter 1 St.

Messadapter

Messadapter für 3 Phasige Verbraucher

Dreiphasenprüfkabel 16A CEE Stecker

Ausstattung:
Passen für MI 3321, Mi 3310, Mi 3304, MI 3305, MI 3308, Mi 3307, Mi 3309, MI 3311, MI 2170

Technische Daten:
Gewicht: 464 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Metrel · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Passend für (Details):
MI 3321 | Mi 3310 | Mi 3304 | MI 3305 | MI 3308 | Mi 3307 | Mi 3309 | MI 3311
Marke:
Metrel
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Metrel
Typ (Hersteller-Typ):
A 1316
Gewicht:
464 g
Weitere Suchbegriffe: vde-messgerät metrel, cee messadapter, cee-stecker 16a, 3831063415886, Metrel, 20991678, A 1316, Messadapter für 3 Phasige Verbraucher (16A CEE Stecker)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 59,24*
€ 76,61*
€ 4,00*
ab € 57,85*
€ 77,80*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,33*
€ 95,07*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 133,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.516,94*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 557,86*
Ähnlich
Metrel
MD9272
ab € 372,47*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,15*
Ähnlich
Metrel
20991712
ab € 998,47*
Ähnlich
Metrel
20992135
ab € 756,95*
Ähnlich
Metrel
MI3122
ab € 595,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.