Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 123421 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 500mA 660V Superflink -FF- Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52159
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     123421
EAN/GTIN:
     4016138700909
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die qualitativ hochwertigen Sicherungen von Voltcraft bieten hohe Arbeitssicherheit und sind für zahlreiche Mulimeter verschiedenster Hersteller geeignet. Bitte beachten sie hierzu die Herstellerangaben ihres Multimeters.
Features:
Nennstrom: 500 mA
Nennspannung: 660 V
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Passend für (Details):
DMM MT-52
Nennspannung:
660 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
123421
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Nennstrom:
500 mA
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, feinsicherung 500ma, VOLTCRAFT, voltkraft, ersatzsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 9,65*
2 Tage
538
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,67*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,49*
€ 20,06*
€ 3,50*
ab € 38,83*
€ 51,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.