Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 500mA 660V Superflink -FF- Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011787
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q52159
EAN/GTIN:
     4016138700909
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
VOLTCRAFT Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 500mA 660V Superflink -FF- Inhalt 1St.

Nennstrom: 500 mA
Nennspannung: 660 V

Die qualitativ hochwertigen Sicherungen von Voltcraft bieten hohe Arbeitssicherheit und sind für zahlreiche Mulimeter verschiedenster Hersteller geeignet. Bitte beachten sie hierzu die Herstellerangaben ihres Multimeters.

Keramikrohr mit integriertem Löschmittel gegen Lichtbogen · Superflink (FF) · Maße: 5 x 20 mm

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 660 V
Nennstrom: 500 mA
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF-
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 20 mm
Produkt-Art: Feinsicherung
Passend für (Details): DMM MT-52
Typ: 123421
Hersteller-Nr.: 123421
EAN: 4016138700909
Messtiefen: 10 - 25 mm
Auflösung: 0.1 %

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, feinsicherung 500ma, VOLTCRAFT, 123421, voltkraft, ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 9,65*
1 Tag
540
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,67*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,91*
€ 18,48*
€ 3,50*
ab € 38,83*
€ 51,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.