Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 123422 Ersatzsicherung (Ø x L) 6.3mm x 32mm 10A 600V Flink -F- Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52155
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     123422
EAN/GTIN:
     4016138733921
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die qualitativ hochwertigen Sicherungen von Voltcraft bieten hohe Arbeitssicherheit und sind für zahlreiche Mulimeter verschiedenster Hersteller geeignet. Bitte beachten sie hierzu die Herstellerangaben ihres Multimeters.
Features:
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 600 V
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Nennspannung:
600 V
Durchmesser:
6.3 mm
Typ:
123422
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Nennstrom:
10 A
Produkt-Art:
Ersatzsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,60*
1 Tag
419
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,62*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 15,96*
€ 3,50*
ab € 24,65*
€ 33,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.