Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Ersatzsicherung (Ø x L) 6.3mm x 32mm 10A 600V Flink -F- Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011786
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     Q52155
EAN/GTIN:
     4016138733921
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
VOLTCRAFT Ersatzsicherung (Ø x L) 6.3mm x 32mm 10A 600V Flink -F- Inhalt 1St.

Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 600 V

Die qualitativ hochwertigen Sicherungen von Voltcraft bieten hohe Arbeitssicherheit und sind für zahlreiche Mulimeter verschiedenster Hersteller geeignet. Bitte beachten sie hierzu die Herstellerangaben ihres Multimeters.

Keramikrohr mit integriertem Löschmittel gegen Lichtbogen.

Kategorie: Ersatzsicherung
Nennspannung: 600 V
Nennstrom: 10 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.3 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 32 mm
Produkt-Art: Ersatzsicherung
Typ: 123422
Hersteller-Nr.: 123422
EAN: 4016138733921
Messtiefen: 10 - 25 mm
Auflösung: 0.1 %

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, VOLTCRAFT, 123422, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,62*
1 Tag
419
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,63*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,07*
€ 16,00*
€ 3,50*
ab € 24,68*
€ 33,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.