Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - Arrays ULN2003A DIP-16 Anzahl Kanäle 7 NPN - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q44047
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2003A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
7
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
ULN2003A
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
NPN - Darlington
VCE Sättigung (max.):
1.6 V
DC Stromverstärkung (hFE):
1000
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
350 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
2 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
50 V
Collector-Strom I(C):
500 mA
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
DIP-16
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - Arrays
Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, transistor array npn dip14, 4000 cmos, transistor array npn, STMicroelectronics, 686-8209, 497-2344-5-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
453
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,68*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,71*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,304*
€ 0,795*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,80*
1 Tag
179117
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,239*
€ 1,122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
ab € 2,14*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.