Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP16; 0,5A; 50V; Ch: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP16; 0,5A; 50V; Ch: 7
IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP16; 0,5A; 50V; Ch: 7
Artikel-Nr.:
     2805-ULN2003A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2003A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP16
Ausgangsspannung: 50V
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 7
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Eingangsspannung: 30V
Integrierten Schaltkreises-Art: darlington;Transistor-Array
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
453
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,68*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,71*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,304*
€ 0,795*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,80*
1 Tag
179117
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,239*
€ 1,122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
ab € 2,14*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.