Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - Arrays ULN2003A DIP-16 Anzahl Kanäle 7 NPN - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-177970-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2003A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
transistor array npn dip14
Transistor (BJT) - Arrays

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 7 · Ausführung (Transistoren): NPN - Darlington · Collector-Strom I(C): 500 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 1000 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 2 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 350 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-16 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 50 V · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Transistor (BJT) - Arrays · Typ (Hersteller-Typ): ULN2003A · VCE Sättigung (max.): 1.6 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
7
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-16
Ausführung (Transistoren):
NPN - Darlington
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
ULN2003A
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
50 V
Collector-Strom I(C):
500 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
350 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
2 V
DC Stromverstärkung (hFE):
1000
VCE Sättigung (max.):
1.6 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - Arrays
Weitere Suchbegriffe: transistor array npn, transistor array, STMicroelectronics, ULN2003A, 686-8209, 497-2344-5-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
453
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,68*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,304*
€ 0,795*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,80*
1 Tag
179117
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,239*
€ 1,122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
ab € 2,14*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.