Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 50 V 500 mA HFE:1000, PDIP 16-Pin Single & Common Emitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 50 V 500 mA HFE:1000, PDIP 16-Pin Single & Common Emitter
Artikel-Nr.:
     108EL-1686450
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2003A
EAN/GTIN:
     5059042328370
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 16
Transistor-Konfiguration = Single & Common Emitter
Anzahl der Elemente pro Chip = 7
Gleichstromverstärkung min. = 1000
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,6 V
Breite = 7.1mm

Darlington-Transistorarrays, STMicroelectronics. Leistungstreiber mit Darlington-Transistor sind Hochspannungs-Hochstromschalter-Arrays mit mehreren Darlington-Paaren mit offenem Kollektor und integrierten Unterdrückungsdioden für induktive Lasten. Der Hochstrom-Nennwert für jeden Ausgang beträgt 500 mA oder mehr. Die Eingänge sind im IC-Gehäuse den Ausgängen gegenüber angeschlossen, um die Anwendung im Platinen-Layout zu vereinfachen. Die Schnittstelle ist TTL mit Standard-Logikpegel oder CMOS.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
16
Transistor-Konfiguration:
Single & Common Emitter
Anzahl der Elemente pro Chip:
7
Gleichstromverstärkung min.:
1000
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1,6 V
Breite:
7.1mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, transistor array npn dip14, 4000 cmos, transistor array npn, 1686450, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, STMicroelectronics, ULN2003A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
453
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,68*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,304*
€ 0,795*
Lager 108
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,80*
1 Tag
179117
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,239*
€ 1,122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
ab € 2,14*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.