Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH Alarmtürstopper TS01 100 dB 33603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q439731
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     33603
EAN/GTIN:
     4015162336030
Suchbegriffe:
Fenster Alarm Melder
Fenster Alarmsicherung
Fensteralarm
Fensteralarm Melder
Der Alarm-Türstopper ist eine mechanische und elektronische Türsicherung für zuhause oder im Hotel. Mechanisch: Türblockierung durch Keilform. Elektronisch: Sehr lauter Alarm (100 dB) durch Herunterdrücken der Metallplatte des Türstoppers. Schalter für Scharf-/Unscharfschaltung. Batteriebetrieben mit 1 x 9 V Batterie (nicht im Lieferumfang).
Features:
Keil blockiert die Tür
Stabile Ausführung mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Ohne Installation - Batteriebetrieb
Lieferumfang:
Türstopper · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
43 mm
Länge:
150 mm
Breite:
46 mm
Gewicht:
96 g
Montageart:
Boden
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
9 V/DC
Schalldruck:
100 dB
Produkt-Art:
Mini-Alarmanlage
Komponente:
Alarmtürstopper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 10,88*
2 Tage
120
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 10,90*
2 Tage
120
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,32*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,68*
€ 19,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.