Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH Alarmtürstopper TS01 100 dB 33603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PENTATECH
PENTATECH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910010588
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     Q439731
EAN/GTIN:
     4015162336030
Suchbegriffe:
Fenster Alarm Melder
Fenster Alarmsicherung
Fensteralarm
Fensteralarm Melder
PENTATECH Alarmtürstopper TS01 100 dB 33603

Keil blockiert die Tür
Stabile Ausführung mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Ohne Installation - Batteriebetrieb

Der Alarm-Türstopper ist eine mechanische und elektronische Türsicherung für zuhause oder im Hotel. Mechanisch: Türblockierung durch Keilform. Elektronisch: Sehr lauter Alarm (100 dB) durch Herunterdrücken der Metallplatte des Türstoppers. Schalter für Scharf-/Unscharfschaltung. Batteriebetrieben mit 1 x 9 V Batterie (nicht im Lieferumfang).

Scharf- und Unscharfschaltung per Schalter.

Breite: 46 mm
Komponente: Alarmtürstopper
Kategorie: Mini-Alarmanlage
Schalldruck: 100 dB
Länge (Tiefe): 150 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel
Produkt-Art: Mini-Alarmanlage
Gewicht: 96 g
Stromversorgung: batteriebetrieben
Montageart: Boden
Höhe: 43 mm
Betriebsspannung: 9 V/DC
Hersteller-Nr.: 33603
EAN: 4015162336030
Hersteller: PENTATECH
Modell: 33603 (TS01)
Energieeffizienzklasse: n.rel
ca. 50 cm lange Anschlusslitzen

Lieferumfang: Türstopper · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 10,81*
1 Tag
128
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,83*
1 Tag
128
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,25*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,48*
€ 16,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.