Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentatech TS01 Alarmläutwerk 100 dB Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentatech TS01 Alarmläutwerk 100 dB Schwarz, Weiß
Pentatech TS01 Alarmläutwerk 100 dB Schwarz, Weiß
Pentatech TS01 Alarmläutwerk 100 dB Schwarz, Weiß
Pentatech TS01 Alarmläutwerk 100 dB Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25145683
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     97622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Alarm Melder
Fenster Alarmsicherung
Fensteralarm
Fensteralarm Melder
  • Sorgt für mechanische und elektronische Türsicherung zuhause oder im Hotel - Mechanisch: Türblockierung durch Keilform - Elektronisch: sehr lauter Alarm durch Herunterdrücken der Metallplatte des Türstoppers - Stabile Ausführung mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Ohne Installation - Batteriebetrieb - Geringer Batterieverbrauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Warnung Dezibel
100 dB
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.