Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1175105-BP Herst.-Nr.: 33603 EAN/GTIN: 4015162336030 |
| |
|
| | |
| PENTATECH Alarmtürstopper TS01 100 dB 33603
Alarm-Türstopper Türkeil 100 dB Sirene
Keil blockiert die Tür Stabile Ausführung mit Anti-Rutsch-Beschichtung Ohne Installation - Batteriebetrieb
Der Alarm-Türstopper ist eine mechanische und elektronische Türsicherung für zuhause oder im Hotel. Mechanisch: Türblockierung durch Keilform. Elektronisch: Sehr lauter Alarm (100 dB) durch Herunterdrücken der Metallplatte des Türstoppers. Schalter für Scharf-/Unscharfschaltung. Batteriebetrieben mit 1 x 9 V Batterie (nicht im Lieferumfang).
Ausstattung: Scharf- und Unscharfschaltung per Schalter.
Technische Daten: 2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 9 V/DC · Gewicht: 96 g · Mini-Alarmanlagen-Komponente: Alarmtürstopper · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Schalldruck: 100 dB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben
Lieferumfang: Türstopper · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 150 x 46 x 43 mm | Produktabmessung, Höhe: | 43 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Produktabmessung, Breite: | 46 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | PENTATECH | Mini-Alarmanlagen-Komponente: | Alarmtürstopper | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Montageart: | Boden | Schalldruck: | 100 dB | Betriebsspannung: | 9 V/DC | Gewicht: | 96 g | Produkt-Art: | Mini-Alarmanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensteralarm Sicherung, Fensteralarmmelder, Türalarm, Bodentürpuffer, Bodentürstopper, Türpuffer Boden, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, pentatech fensteralarm, fenster alarm melder, 4015162336030, PENTATECH, 33603, TS01, Türstopper |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,68* | € 10,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 10,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,83* | € 11,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,68* | € 19,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|