Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichtschranke RL31-54/73C/136 RL31-54/73C/136 dunkelschaltend, Polaris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q38592
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     RL31-54/73C/136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Kompaktes und stabiles Gehäuse.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
RL31-54/73C/136
Funktionen:
dunkelschaltend + Polarisationsfilter
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
9 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Anschluss:
M12, 4 polig
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 64,73*
€ 76,79*
€ 5,46*
ab € 70,93*
€ 81,53*
Frei Haus
ab € 72,11*
€ 83,12*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,41*
€ 85,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 78,07*
€ 89,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-06
ab € 9,91*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 7,86*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 7,86*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-02
ab € 11,97*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-03
ab € 14,33*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.