| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8171589 Herst.-Nr.: V1-W-2M-PUR EAN/GTIN: 5059040252059 |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Länge = 2m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende Betriebsspannung = 250 V ac/dc Schutzart = IP67, IP68, IP69K Außendurchmesser = 4.8mm
Pepperl ; Fuchs M12 Verbindungskabel. Verbindungskabel gemäß Industriestandard für den Einsatz mit M12-Steckverbindern für Fabrikautomationssensoren von Pepperl ; Fuchs. Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Länge: | 2m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Betriebsspannung: | 250 V ac/dc | Schutzart: | IP67, IP68, IP69K | Außendurchmesser: | 4.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 4x0,34mm², 8171589, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V1W2MPUR, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,86* | € 11,45* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,35* | € 11,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,49* | € 12,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,87* | € 12,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,88* | € 12,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|