Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke RL31-54/73c/136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichtschranke RL31-54/73c/136
Reflexionslichtschranke RL31-54/73c/136
Artikel-Nr.:
     3517A-51879083
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     183811
EAN/GTIN:
     4050143017041
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster

Reflexionslichtschranke RL31-54/73c/136

Betriebsreichweite: 0 ... 9000 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 630 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: dunkelschaltend, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
12000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 64,73*
€ 76,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,93*
€ 81,53*
Frei Haus
ab € 72,11*
€ 83,12*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,41*
€ 85,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,49*
€ 85,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-06
ab € 9,91*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 7,86*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 7,86*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-02
ab € 11,97*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-03
ab € 14,33*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.