Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 9 m, Gegentakt Ausgang, 4-poliger M12-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8171554
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     RL31-54/73c/136
EAN/GTIN:
     5059040252318
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 9 m
Ausgangstyp = Gegentakt
Anschluss = 4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = <1 ms
Betriebstemperatur min. = -30°C

RL31 Photoelektrische DC-Sensoren in retroreflektierender Blockausführung. Die RL31-Serie von retroreflektierenden photoelektrischen Sensoren von Pepperl + Fuchs bietet einen kompakten Sensor, der für Fabrikautomationsanwendungen in industriellen Umgebungen geeignet ist. Retroreflektive Sensoren arbeiten durch Aussenden eines Lichtstrahls, der dann von einem Partnerreflektor gespiegelt wird. Das reflektierte Licht wird dann vom Empfänger erkannt. Die Sensoren werden ausgelöst, wenn der Lichtstrahl zwischen Sensor und Reflektor durch ein Objekt unterbrochen wird. Retroreflektierende Sensoren werden in Präsenzerkennungsanwendungen für Teile verwendet. Betriebsspannung DC Kompaktes und stabiles Gehäuse Blendungsgeschützt durch Polarisationsfilter Sehr gut sichtbare LED Leistungsfähiger Push-Pull-Ausgang Schutzklasse II
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
9 m
Ausgangstyp:
Gegentakt
Anschluss:
4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
<1 ms
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,73*
€ 76,79*
€ 5,46*
ab € 70,93*
€ 81,53*
Frei Haus
ab € 72,11*
€ 83,12*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,41*
€ 85,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,49*
€ 85,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-06
ab € 9,91*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 7,86*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PUR
ab € 7,86*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-02
ab € 11,97*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-RL31-03
ab € 14,33*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.