Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret MJ15025G TO-3 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37669
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ15025G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
MJ15025G
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
PNP
VCE Sättigung (max.):
-4 V
DC Stromverstärkung (hFE):
15
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-8 A
Transitfrequenz f(T):
4 MHz
Kollektor Reststrom I(CES):
-500 µA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-4 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-250 V
Leistung (max) P(TOT):
250 W
Collector-Strom I(C):
-16 A
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-3
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, ON Semiconductor, 544-9703, MJ15025GOS-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 7,64*
1
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 11,12*
1 Tag
81
1
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,37*
6 Tage
81
1
€ 6,99*
ab € 17,01*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587977
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.