Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret MJ15025G TO-3 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150881-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ15025G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret MJ15025G TO-3 Anzahl Kanäle 1 PNP

Bipolar-Standard-Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): -16 A · DC Stromverstärkung (hFE): 15 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -4 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -8 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): -500 µA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -250 V · Leistung (max) P(TOT): 250 W · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 4 MHz · VCE Sättigung (max.): -4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-3
Ausführung (Transistoren):
PNP
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
MJ15025G
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
-500 µA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-250 V
Collector-Strom I(C):
-16 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-8 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-4 V
DC Stromverstärkung (hFE):
15
Leistung (max) P(TOT):
250 W
Transitfrequenz f(T):
4 MHz
VCE Sättigung (max.):
-4 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, ON Semiconductor, MJ15025G, 544-9703, MJ15025GOS-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,40*
1
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 7,62*
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 11,09*
Lager 102
81
1
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,34*
7 Tage
81
1
€ 6,99*
ab € 17,13*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587977
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.