Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 250V; 16A; 250W; TO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 250V; 16A; 250W; TO3
Transistor: PNP; bipolar; 250V; 16A; 250W; TO3
Artikel-Nr.:
     2805-MJ15025G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ15025G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO3
Kollektor-Emitter-Spannung: 250V
Kollektor-Emitter-Strom: 16A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 250W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Tray
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 6,24*
1
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 7,74*
1 Tag
27
1
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 9,74*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 11,09*
1 Tag
81
1
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.