Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJ15025G THT, PNP Transistor -250 V / -16 A 4 MHz, TO-204 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJ15025G THT, PNP Transistor -250 V / -16 A 4 MHz, TO-204 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1220089
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ15025G
EAN/GTIN:
     5059042132670
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -16 A
Kollektor-Emitter-Spannung = -250 V
Gehäusegröße = TO-204
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 250 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 400 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 4 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-16 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
-250 V
Gehäusegröße:
TO-204
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
250 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
400 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
4 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, 1220089, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJ15025G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,40*
1
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 7,62*
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 11,09*
1 Tag
81
1
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,34*
6 Tage
81
1
€ 6,99*
ab € 17,13*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587977
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.