| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q35044 Herst.-Nr.: BPW 21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fotodiode im sichtbaren Bereich (Vλ - Kurve) Weitere Informationen: | | Typ: | BPW 21 | Bauform: | TO-39 | Bauart: | radial bedrahtet | Ausführung: | Klar + Nicht gefärbt | Durchlassspannung U(F): | 1.2 V | Erfassungswinkel: | 55 ° | Wellenlänge (max.): | 820 nm | Wellenlänge (min.): | 350 nm | Hersteller: | OSRAM | Produkt-Art: | Fotodiode |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 7,22* | € 8,55* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,09* | € 10,14* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,34* | € 11,93* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,64* | € 12,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,00* | ab € 6,11* | € 14,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|