| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4100476 Herst.-Nr.: BPW21 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: FOTODIODE
- Details: Belichtungsmesser für Tageslicht, für Kunstlicht mit hoher Farbtemperatur in der Fotografie und Farbanalyse
- Abstrahlwinkel: +/- 55°
- Wellenlänge: 550 nm
- Sperrspannung: 10 V
- Durchlassspannung: 1,2 V
- Dunkelstrom: 2 nA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 250 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 80 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TO-5_SHORT | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | FOTODIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 40 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 8,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,69* | € 10,44* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,31* | € 12,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,60* | € 13,35* | | | | Lager 8802 | | | | 1 | | € 7,00* | ab € 6,08* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|