Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR, UV, sichtbares Licht 550nm Si, THT TO39-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ams OSRAM Fotodiode IR, UV, sichtbares Licht 550nm Si, THT TO39-Gehäuse 2-Pin
ams OSRAM Fotodiode IR, UV, sichtbares Licht 550nm Si, THT TO39-Gehäuse 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1685245
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 21
EAN/GTIN:
     5059041323253
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Erkennbare Spektren = IR, UV, sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 550nm
Gehäusetyp = TO39
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 820nm
Länge = 9.5mm
Breite = 9.5mm
Höhe über Panel = 3.7mm
Spitzenphotosensibilität = 0.34A/W
Polarität = Positiv

TO-5-Gehäuse von PIN-Fotodioden. Die BPW 21 von OSRAM Opto Semiconductors ist eine Fotodiode in einem TO-39-Metallzylindergehäuse. Dieses durchkontaktierte Metallgehäuse ist hermetisch abgedichtet. Die BPW 21 wurde für Anwendungen von 350 bis 820 nm entwickelt, vergleichbar mit dem menschlichen Auge (VLambda). Geeignete Anwendungen für die BPW 21 umfassen: Belichtungsmesser und Farbanalysen.. Merkmale der BPW 21-Fotodiode: TO-39-Gehäuse Durchgangsbohrungsmontage Halbwinkel: 55° Strahlungsempfindliche Fläche: 2,73 x 2,73 mm²
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, UV, sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
550nm
Gehäusetyp:
TO39
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
820nm
Länge:
9.5mm
Breite:
9.5mm
Höhe über Panel:
3.7mm
Spitzenphotosensibilität:
0.34A/W
Polarität:
Positiv
Weitere Suchbegriffe: Foto-diode, Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, ir-led 820 nm, ir emitter, osram fotodiode, 1685245, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, BPW21, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 8,52*
1
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 10,44*
1
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 12,08*
1
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 13,35*
2 Tage
285
1
€ 7,00*
ab € 6,08*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 340,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.