Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode; TO5; THT; 550nm; 350÷820nm; 55°; 2nA; transparent; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode; TO5; THT; 550nm; 350÷820nm; 55°; 2nA; transparent; 250mW
Fotodiode; TO5; THT; 550nm; 350÷820nm; 55°; 2nA; transparent; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-BPW21-O
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Gehäuse: TO5
Rückspannung max.: 10V
Anschaltzeit: 1,5µs
Ausschaltzeit: 1,5µs
Wellenlänge λd: 350...820nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 55°
Typ des Fotoelements: Fotodiode
Dunkelstrom: 2nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 550nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,45mm2
Optische Leistung: 250mW
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 8,52*
1
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 10,44*
1
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 12,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 13,35*
2 Tage
285
1
€ 7,00*
ab € 6,08*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.