Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom Lighting RCD-24-1.00 LED-Treiber 36 V/DC 1000mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34679
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-1.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Die RCD-Serie ist ein Konstantstrom-Step-Down LED-Treibermodul zum Betrieb von High-Power-LED. Ihn zeichnet ein weiter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich ebenso aus wie eine sehr kleine Bauform, exzellent hoher Wirkungsgrad und 2 Dimmmöglichkeiten (PWM und analog).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
22.1 mm
Breite:
12.55 mm
Typ:
RCD-24-1.00
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
6 V/DC
Anschluss:
Print
LED-Besonderheiten:
Analog Dimmen + PWM Dimmen
Betriebsspannungsbereich:
6 - 36 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
1000 mA
Kategorie:
LED-Treiber
Ausgangsspannung (min.):
3 V
Ausgangsspannung (max.):
31 V
Wirkungsgrad (max):
96 %
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,36*
1
€ 8,95*
ab € 10,51*
€ 15,83*
1
€ 6,90*
ab € 10,96*
€ 18,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,18*
€ 25,75*
1 Tag
42
1
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 29,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.