Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 6÷36VDC; UAusg: 3÷31VDC; IAusg: 1000mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RCD-24-1.00
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-1.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...71°C
Äußere Abmessungen: 22,1x12,6x8,5mm
Ausgangsspannung: 3...31V DC
Ausgangsstrom: 1A
Anwendung: LED
Eingangsspannung: 6...36V DC
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 96%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RCD-24
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,36*
1
€ 8,95*
ab € 10,51*
€ 15,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,96*
€ 18,32*
1
€ 4,00*
ab € 13,18*
€ 25,75*
1 Tag
42
1
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 29,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 39 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 117 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.