|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-69S5004 Herst.-Nr.: RCD-24-1.00 EAN/GTIN: 4099891489335 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. LED-Treiber Typ Recom RCD-24. Regelbarer DC-DC-Wandler als Konstantstrom-LED-Treiber, UL/Railways zertifiziert, für Leiterplattenanschluss, mit Kurzschluss- und Übertemperaturschutz, EN-50121-3-2, EN-60950-1, UL-60950-1 zertifiziert; Dimmfunktion: PWM und Analog, Restwelligkeit: 300 bis 700 mA/1000 bis 1200 mA 150 mVp-p/300 mVp-p, Wirkungsgrad: max. 96 %, Maße: 22,1 x 12,55 x 8,5 mm, Technische Merkmale (Typ, Eingangsspannungsbereich, Ausgangsstrom, Ausgangsspannung): RCD-24-1.00, 6,0 bis 36 V, 1000 mA, 3,0 bis 31 V Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | LED-Treiber | Farbe: | schwarz | Länge: | 22.1 mm | Montage: | THT | Nennspannung: | 36 V | Nennstrom: | 1000 mA | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.0045 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc-dc wandler ics |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 39 |  | Frei Haus | ab € 10,76* | € 13,36* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 10,51* | € 15,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 10,96* | € 18,32* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,18* | € 25,75* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,10* | € 29,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 39 Stück | Mindestbestellmenge: 39 Stück ( entspricht € 521,04* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|