| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q32585 Herst.-Nr.: BC848C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PNP-Transistor Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | Herst.-Abk.: | INF | Typ: | BC848C | Montageart: | Oberflächenmontage | Ausführung: | NPN | VCE Sättigung (max.): | 600 mV | DC Stromverstärkung (hFE): | 420 | DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: | 2 mA | Transitfrequenz f(T): | 250 MHz | Kollektor Reststrom I(CES): | 15 nA | DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: | 5 V | Kollektor-Emitterspannung U(CEO): | 30 V | Leistung (max) P(TOT): | 330 mW | Collector-Strom I(C): | 100 mA | Hersteller: | Infineon Technologies | Gehäuse: | SOT-23-3 | Produkt-Art: | Transistor (BJT) - diskret |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 6,90* | ab € 0,0408* | € 0,0638* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,0203* | € 0,0785* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0611* | € 0,0931* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,09* | € 0,11* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,114* | € 0,297* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|