Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BC848CE6327HTSA1 SMD, NPN Transistor 30 V / 100 mA 250 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon BC848CE6327HTSA1 SMD, NPN Transistor 30 V / 100 mA 250 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4452039
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BC848CE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     5059043926452
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 30 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 330 mW
Gleichstromverstärkung min. = 420
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 30 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 250 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Infineon
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
330 mW
Gleichstromverstärkung min.:
420
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
30 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
250 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor 30v, 4452039, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BC848CE6327HTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0512*
€ 0,0829*
25
€ 6,90*
ab € 0,0607*
€ 0,0929*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0929*
1 Tag
710
30
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,1077*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0929*
€ 0,1106
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0465*
€ 0,0553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,031*
€ 0,037
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0289*
€ 0,0344
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0269*
€ 0,032
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,03
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,028
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.