Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Antriebskopf
>
Artikel
Eaton 284393 M22-WLKV-W Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Q254202
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
284393
EAN/GTIN:
4015082843939
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Typ:
M22-WLKV-W
Einbau-Ø:
22.5 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Knebel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Wahltaste
Leuchtfarbe:
Weiß
... >
Bauelemente
>
Schalter & Taster
>
Befehls-, Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Wahlschalter
,
Wahltaste
,
Wahltaster
,
eaton wahlschalter 2-stellungen weiß
,
knebelgriff
,
eaton knebelgriff
,
Eaton
,
M22-WLKV-W
,
switch
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,12*
€ 12,84*
Lager 1886
2 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 10,91*
€ 14,76*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 12,01*
€ 15,21*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 12,30*
€ 15,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,65*
€ 16,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller M22-I2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller M22-I3 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller M22-I6 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP66
Moeller
216540
ab € 15,72*
Zubehör
Moeller M22-IY1 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller M22-MS Steckschlüsselaufsatz
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Tastergehäuse, Edelstahl 1.4301, IP 66, 1 Taster Ø 22,5mm
Rittal
2384010
ab € 75,86*
Zubehör
Tastergehäuse, Edelstahl 1.4301, IP 66, 2 Taster Ø 22,5mm
Rittal
2384020
ab € 83,14*
Zubehör
Tastergehäuse, Edelstahl 1.4301, IP 66, 3 Taster Ø 22,5mm
Rittal
2384030
ab € 90,61*
Zubehör
Tastergehäuse, Edelstahl 1.4301, IP 66, 4 Taster Ø 22,5mm
Rittal
2384040
ab € 97,89*
Zubehör
182908 - M22-LED230TA-B - Leuchtelement, LED, blau, Frontbefestigung, 85 - 264 V
Eaton
182908
ab € 9,30*
Zubehör
216545 - M22-E4
Eaton
216545
ab € 14,62*
Zubehör
216548 - M22-H1
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
216550 - M22-H3
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
216551 - M22-H4
Eaton
216551
ab € 11,31*
Zubehör
218945 - M22-XE5
Eaton
218945
ab € 2,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen