Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216850 M22S-WRLK3-Y Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q224102
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216850
EAN/GTIN:
     4015082168506
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Typ:
M22S-WRLK3-Y
Einbau-Ø:
22.5 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Knebel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Wahltaste
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, knebelschalter eaton 3 stellungen, knebelgriff, eaton knebelgriff, Eaton, M22S-WRLK3-Y, switch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,49*
€ 14,75*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,67*
€ 14,77*
1
€ 5,46*
ab € 12,00*
€ 16,62*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 16,74*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,14*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.