Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DVC350Z Trockensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q212482
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DVC350Z
EAN/GTIN:
     0088381677080
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
DVC350Z Akku-Staubsauger 18 V (ohne Akku+Ladegerät). 2-stufige Saugkrafteinstellung. Nicht zum Absaugen von Feinstaub geeignet. Ideal zum Fremdabsaugen von Akku-Werkzeugen. Auch als Gebläse einsetzbar (Absaugdüse im Lieferumfang enthalten). Leicht transportabler Akku-Staubsauger mit 3 Liter großem Staubsack. Technische Details: Akkuspannung: 18 V, Breite: 285 mm, Höhe: 270 mm, Länge: 310 mm, Gewicht: 2,4 kg, K-Wert Vibration: 1,5 m/s², Schalldruckpegel : 84 dB(A), Max. Luftvolumen: 3,4 m³/min, Saugkraft niedrig: 15 W, Saugkraft hoch: 50 W, Staubsackvolumen: 3 L.
Lieferumfang:
Saugschlauch 28 mm 2,5 m + Absaugdüse + Staubsack kpl.
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Trockensauger
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 174,57*
€ 212,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,32*
€ 226,66*
€ 4,90*
ab € 189,40*
€ 230,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 190,09*
€ 230,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,85*
€ 247,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1850
ab € 73,90*
Zubehör
Makita
BL1840
ab € 52,69*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.