Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 18V Li-Ion 5000mAh Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 18V Li-Ion 5000mAh Akku
Makita 18V Li-Ion 5000mAh Akku
Makita 18V Li-Ion 5000mAh Akku
Makita 18V Li-Ion 5000mAh Akku
Makita 18V Li-Ion 5000mAh Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27271106
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BL1850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Makita
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.