Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Staubsauger 18 V (ohne Akku+Ladegerät) DVC350Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITADVC350Z
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DVC350Z
EAN/GTIN:
     0088381677080
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Staubsauger DVC350Z Leicht transportabler Akku-Staubsauger mit 3 Liter großem Staubsack Ideal zum Fremdabsaugen von Akku-Werkzeugen 2-stufige Saugkrafteinstellung Auch als Gebläse einsetzbar Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät Max. Luftvolumen 3,4 m3/min Max. Luftstrom 94 m/sek Max. Luftdruck 5,5 kPa Saugkraft hoch 50 W niedrig 15 W Staubsackvolumen 3 l Akkuspannung 18 V Gewicht 2,2 kg Mitgeliefertes Zubehör: Staubsack (3 Liter), Schlauch (Ø 28 mm/2,5 m), Gebläserohr, 2x Absaugadapter 22/38 mm, Schultergurt Fabrikat: Makita
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 174,57*
€ 212,37*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,31*
€ 226,66*
€ 4,90*
ab € 189,40*
€ 230,34*
Frei Haus
ab € 190,09*
€ 230,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,85*
€ 247,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1840
ab € 52,69*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 107,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.