Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Staubsauger 18V, 60 mbar, 3 l (ohne Akku, ohne Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Staubsauger 18V, 60 mbar, 3 l (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Makita Akku-Staubsauger 18V, 60 mbar, 3 l (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Makita Akku-Staubsauger 18V, 60 mbar, 3 l (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Makita Akku-Staubsauger 18V, 60 mbar, 3 l (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1220493
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381677080
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Kompakter Akku-Staubsauger für den mobilen Einsatz

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Leicht transportabler Akku-Staubsauger mit 3 Liter großem Staubsack
- Ideal zum Fremdabsaugen von Akku-Werkzeugen
- Nicht zum Absaugen von Feinstaub geeignet
- 2-stufige Saugkrafteinstellung
- Auch als Gebläse einsetzbar
- Im Karton, ohne Akku/Ladegerät
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Filterart:
mehrfach
Luftvolumen:
1,4
Schalldruckpegel (LpA):
84
Hersteller:
Makita
Höhe:
226
Breite:
195
Teleskoprohr:
nein
Länge:
403
Saugkraftregelung:
mechanisch
Gewicht mit Akkupack:
2,2-2,4 kg
Füllanzeige:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
2,4 kg
Schlauchlänge:
2,5 mm
Behältervolumen:
3 l
Akkuspannung:
18 V
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 174,57*
€ 212,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,31*
€ 226,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 189,40*
€ 230,34*
Frei Haus
ab € 190,09*
€ 230,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,85*
€ 247,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1840
ab € 52,69*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 107,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.