Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DVC350Z Industriestaubsauger Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23295557
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DVC350Z
EAN/GTIN:
     0088381677080
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
403 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
2200 g
Leistungen
Geräuschpegel
95 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1840
ab € 52,69*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 107,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.