Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 5275 Hand-Multimeter digital Spritzwassergeschützt (IP54) CAT III 1000 V, CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q039521
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196775
EAN/GTIN:
     3760171417652
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Die Ergonomie und das Design dieses Multimeters sind auf die wesentlichen Funktionen zugeschnitten. Durch die Displaybeleuchtung wird sichergestellt dass die Messungen leicht zu lesen sind. Das kompakte Gehäuse mit einem rutschfesten Schutzmaterial abgedeckt, sorgt für exzellentes Handling.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Spritzwassergeschützt (IP54)
Kapazitätsmessung
Lieferumfang:
2 Prüfspitzen + 2 Messleitungen + 9 V Batterie
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
45 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
400 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.1 nF - 60 mF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 50 kHz
Frequenzbereich:
40 Hz - 10 kHz
Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt (IP54)
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.01 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, Chauvin Arnoux, CA 5275, 778-1068
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 269,93*
€ 312,11*
Frei Haus
ab € 280,59*
€ 312,12*
Frei Haus
ab € 272,83*
€ 313,98*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,11*
€ 322,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,27*
€ 322,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,11*
€ 371,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,86*
€ 361,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297096
ab € 74,40*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,03*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01196770
ab € 278,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,30*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 22,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,19*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 23,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295461Z
ab € 27,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,66*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298076
ab € 39,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 49,68*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.