Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux CA 5275 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Chauvin Arnoux CA 5275 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ
Chauvin Arnoux CA 5275 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ
Chauvin Arnoux CA 5275 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-7781068
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196775
EAN/GTIN:
     3760171417652
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = CA 5275
AC Spannung absolut Max. = 1000V ac
Kapazitätsmessung absolut Max. = 60mF
Frequenz max. = 20kHz
Wechselstrom Auflösung = 1µA ac
Wechselspannung Auflösung = 0.01mV ac
Kapazitäsmessauflösung = 1pF
Batterietyp = 9 V, IEC 6LR61

KAT. IV, 600 V und KAT. III, 1000 V. 1,5 m rotes gerades/abgewinkeltes Kabel, 1,5 m schwarzes gerades/abgewinkeltes Kabel, CATIV 1 kV rote Prüfspitze, CATIV 1 kV schwarze Prüfspitze, alkalische 6LF22 9 V Batterie, Montagezubehör mit mehreren Befestigungsmöglichkeiten, Beutel 120 x 200 x 60 mm, Schnellstartübersicht in 5 Sprachen, Bedienungsanleitungen auf CD-ROM in 5 Sprachen. C.A 5275 TRMS Digital Multimeter. Das C.A 5275 Digital Multimeter ist besonders kompakt, so dass es sehr leicht zu handhaben ist. Das C.A 5275 ist ein eigenständiges tragbares Digital Multimeter, das speziell dafür ausgelegt ist, alle Funktionen für die Messung der folgenden elektrischen Quantitäten in einem einzelnen Instrument zu verbinden Die doppelte Anzeige mit 6000 Zählwerten ist mit einer Balkenanzeige mit 61 + 2 Segmenten mit Remanenz-Wirkung mit zwei Modi ausgerüstet Die Balkenanzeige hat einen Nullpunkt in der Mitte Wechselspannungsmessung mit niedriger Eingangsimpedanz (Spannungsmessungen für elektrische und elektrotechnische Anwendungsbereiche) Wechsel- und/oder Gleichspannungsmessung mit hoher Eingangsimpedanz (Spannungsmessung für Elektronik) Frequenzmessung Widerstandsmessung Akustische Durchgangsprüfung Messen und Prüfen von Halbleiterverbindungen Kapazitätsmessung Wechsel- und/oder Gleichstrommessung Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
CA 5275
AC Spannung absolut Max.:
1000V ac
Kapazitätsmessung absolut Max.:
60mF
Frequenz max.:
20kHz
Wechselstrom Auflösung:
1µA ac
Wechselspannung Auflösung:
0.01mV ac
Kapazitäsmessauflösung:
1pF
Batterietyp:
9 V, IEC 6LR61
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, 7781068, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Chauvin Arnoux, P01196775, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,78*
€ 312,20*
Frei Haus
ab € 280,41*
€ 312,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 271,79*
€ 313,98*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,93*
€ 321,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,51*
€ 322,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,98*
€ 373,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,84*
€ 367,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297096
ab € 74,42*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,04*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01196770
ab € 278,16*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,05*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 22,40*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,22*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 23,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295461Z
ab € 27,95*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,65*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298076
ab € 39,60*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 49,57*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.