Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 5275 Digitalmultimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 5275 Digitalmultimeter
C.A 5275 Digitalmultimeter
C.A 5275 Digitalmultimeter
C.A 5275 Digitalmultimeter
C.A 5275 Digitalmultimeter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01196775
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196775
EAN/GTIN:
     3760171417652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Beschreibung
Das Multimeter C.A 5275 verfügt über eine doppelte beleuchtete Anzeige mit 6.000 Punkten und einem Bargraphen mit 61 + 2 Segmenten und Nachleuchteffekt.
Es ist für Anlagen mit 600 V CAT IV geeignet und die Schutzart ist IP54.
Die großen Messbereiche erlauben Messungen bis 1000 V, 10 A, 60 MΩ und 60 mF mit jeweiligen Auflösungen von 10 μV, 1 μA, 100 mΩ und 1 pF
Das Multimeter wurde von CHAUVIN ARNOUX in Frankreich entwickelt und hergestellt. Die Garantie beträgt 3 Jahre.

Messung des echten Effektivwerts (TRMS) für AC- und DC-Spannungen und -Ströme
12-Bit-Wandler
5 Messungen/Sekunde
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
IP54
Doppelte beleuchtete Anzeige mit 6.000 Punkten + Bargraph mit 61+2 Segmenten
Automatische oder manuelle Auswahl der Messbereiche
V-Position mit niedriger ImpedanzLowZ mit Tiefpassfilter
1000 V/10 A
Auflösung: 10 µV
Ströme ab µA-Bereich
Messung von Ionisationsströmen
Messung von Min/Max
Widerstand/Akustische Durchgangsprüfung
Kapazitäten
Garantie über 3 Jahre
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP54
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
20 A
Max. Strommessbereich DC:
20 A
Temperaturmessung:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Analoge Balkenanzeige:
true
Mehrfachanzeige:
true
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
IR-Schnittstelle:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Leitfähigkeitsmessung:
false
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Maximalwertspeicher:
true
Minimalwertspeicher:
true
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Max. Kapazitätsmessbereich:
60000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Max. Frequenzmessbereich:
20 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,1 Hz
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
false
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Drehzahlmessung:
false
Sicherungsautomat:
false
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, c.a5275, ca5275, c.a.5275, c.a 5275, ca 5275
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,11*
€ 371,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,86*
€ 361,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297096
ab € 74,40*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,03*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01196770
ab € 278,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,30*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 22,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,19*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 23,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295461Z
ab € 27,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,66*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298076
ab € 39,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 49,68*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.