Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VCM 36/2/12 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 36 VA 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97103
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 36/2/12
EAN/GTIN:
     4016138537581
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo

Features:
1 x 230 V
2 x 12 V/AC
1.5 A
36 VA
Hinweise:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
36 VA
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
0.75 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
VCM 36/2/12
Ausgangsstrom:
1.5 A
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=105
Wirkungsgrad:
83 %
Prüfspannung:
500 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,31*
€ 27,02*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 27,03*
12
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 31,99*
1 Tag
44
1
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 32,06*
6 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 38,78*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.