| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15600826 Herst.-Nr.: VCM 36/2/12 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leiterplattentransformator, Typ=VCM 36/2/12, Breite=61 mm, Effizienz=83 %, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=48.5 mm, Leistung=36 VA, Länge=87.2 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Printstifte, Schutzart=IP00, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=2x 12 VAC, Serien=VCM Series |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 36va, Leiterplattentransformator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,24* | € 26,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,19* | € 26,95* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 26,08* | € 31,87* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,51* | € 31,95* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 39,05* | € 52,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|